REGGIANI SPA ILLU - REGT.ZF3D0.NN12 SPLYT 120 SUPERFICIE F.L 17W - T.ZF3D0.NN12

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Temperatura di colore - 4000...4000 K
Grado di protezione (IP) - IP40
Colore del corpo - Bianco
Regolabile - Girevole
Tensione nominale - 220...240 V
Confezione
1 PZ
EAN
8032457501030
Codice prodotto
REGT.ZF3D0.NN12
Cod. produttore
T.ZF3D0.NN12
Produttore
REG
Temperatura di colore:
4000...4000 K
Grado di protezione (IP):
IP40
Colore del corpo:
Bianco
Regolabile:
Girevole
Tensione nominale:
220...240 V
Con rilevatore di movimento:
no
Adatto per montaggio a soffitto:
sì
Con lampada:
sì
Materiale (del corpo):
Alluminio
Con sensore di luminosità:
no
Montaggio a parete:
no
Adatto al montaggio su barre conduttrici:
no
Flusso luminoso calcolato secondo la norma IEC 62722-2-1:
1670 lm
Tipo di tensione:
AC
Adatto per montaggio con morsetto:
no
Alimentatore incluso:
sì
Adatto per montaggio a sospensione:
no
Adatto al montaggio su pedane/movimenti:
no
Classe di protezione:
I
Alimentazione:
Reattore elettronico
Materiale del diffusore:
Plastica, trasparente
Adatto al montaggio su traversa:
sì
Distribuzione luminosa:
Simmetrica
Lampada:
LED non sostituibile
Indice di resa cromatica:
80-89
Riflettore:
Brillantato
Altezza / Profondità:
86 mm
Adatto per lampade di potenza:
17...17 W
Colore della luce:
Bianco
Larghezza:
120 mm
Lunghezza:
120 mm
Corrente nominale:
700...700 mA
D (per montaggio in impianti industriali con pericolo di incendio per polvere o fibre EN 60598-2-24):
no



