AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26507.0000 SPACER GHOSTRACK L1200MM - 0.26507.0000

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Staffa di supporto

  • Materiale - Alluminio

  • Colore - Nero

  • Lunghezza - 1200 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457007792

Codice prodotto

REG0.26507.0000

Cod. produttore

0.26507.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Staffa di supporto

Materiale:

Alluminio

Colore:

Nero

Lunghezza:

1200 mm

Distanziale personalizzabile - 1200mm