AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.26442.0000 ACC GRIGLIA ALVEOLARE D60 PC

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.26442.0000 ACC GRIGLIA ALVEOLARE D60 PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Griglia dell'apparecchio illuminazione

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Acciaio Inox

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457974834

Codice prodotto

REG0.26442.0000

Cod. produttore

0.26442.0000

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Griglia dell'apparecchio illuminazione

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Acciaio Inox

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Diametro:

60 mm

Tipo di diffusore/palo per lampada globo:

Opale

Griglia alveolare a maglia fitta. D60