AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.22110.0012 ANTIABBAGLIANTE SPLYT 150 ALLUMINIO

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.22110.0012 ANTIABBAGLIANTE SPLYT 150 ALLUMINIO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Bianco

  • Materiale - Alluminio

  • Emissione luminosa - Diretta

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457235942

Codice prodotto

REG0.22110.0012

Cod. produttore

0.22110.0012

Produttore

REG

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Bianco

Materiale:

Alluminio

Emissione luminosa:

Diretta

Accessorio visiera paraluce bianco opaco goffrato.