REGGIANI SPA ILLU - REG0.04121.0021 CANALE EASY-IOS EXT L1200 H200 - 0.04121.0021

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Lunghezza - 1200 mm
Colore - Nero
Con cablaggio - no
Collegamento elettrico con sistema a innesto - no
Con portacavi - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032457189351
Codice prodotto
REG0.04121.0021
Cod. produttore
0.04121.0021
Produttore
REG
Lunghezza:
1200 mm
Colore:
Nero
Con cablaggio:
no
Collegamento elettrico con sistema a innesto:
no
Con portacavi:
no
Con giunto elettromeccanico integrato:
sì
Larghezza:
162 mm
Adatto per canale / passerella portacavi:
sì
Altezza:
200 mm



