AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02452.0012 BINARIO BASSA TENSIONE CM.300 - 0.02452.0012

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 48...48 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 3000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457423868

Codice prodotto

REG0.02452.0012

Cod. produttore

0.02452.0012

Produttore

REG

Tensione nominale:

48...48 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

3000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Altezza:

21 mm

Larghezza:

16 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Track 48V Surface slim . L=3000 mm