AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02057.0021 COPERTURA PER GIUNTO A T S-9013-R/6 - 0.02057.0021

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia
REGGIANI SPA ILLU - REG0.02057.0021 COPERTURA PER GIUNTO A T S-9013-R/6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Distribuzione luminosa - Simmetrica

  • Colore - Nero

  • Materiale - Plastica

  • Emissione luminosa - Diretta

  • Tipo di diffusore / riflettore - Opaco

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457758762

Codice prodotto

REG0.02057.0021

Cod. produttore

0.02057.0021

Produttore

REG

Distribuzione luminosa:

Simmetrica

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Emissione luminosa:

Diretta

Tipo di diffusore / riflettore:

Opaco

Copertura per giunto a T.