REGGIANI SPA ILLU - REG0.02053.0010 SOSPENSIONE C/CAVO 5M S-9000-P1-5 - 0.02053.0010

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio / ricambio - Sospensione a cavo
Materiale - Acciaio
Colore - Bianco
Lunghezza - 5000 mm
Diametro - 1.5 mm
Confezione
1 PZ
EAN
8032457758670
Codice prodotto
REG0.02053.0010
Cod. produttore
0.02053.0010
Produttore
REG
Tipo di accessorio / ricambio:
Sospensione a cavo
Materiale:
Acciaio
Colore:
Bianco
Lunghezza:
5000 mm
Diametro:
1.5 mm
Set parte sospensione composto da: staffa per fissaggio a soffitto, tenditore a vite, rosone plastico filo in acciaio Ø 1.5mm (L=5m) con terminale M6 - Bianco.



