AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

REGGIANI SPA ILLU - REG0.02035.0010 BINARIO 3AC CM200 REGGIANI INC 9000-2-R - 0.02035.0010

REGGIANI SPA ILLU
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione nominale - 220...240 V

  • Colore - Bianco

  • Lunghezza - 2000 mm

  • Tipo di superficie - Opaco

  • Adatto per collegamento bus - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032457758137

Codice prodotto

REG0.02035.0010

Cod. produttore

0.02035.0010

Produttore

REG

Tensione nominale:

220...240 V

Colore:

Bianco

Lunghezza:

2000 mm

Tipo di superficie:

Opaco

Adatto per collegamento bus:

no

Forma:

Rettangolare

Classe di protezione:

II

Altezza:

37.8 mm

Larghezza:

52 mm

Materiale:

Alluminio

Flessibile:

no

Binario standard. 2000 mm. bianco.