RCF SPA - MAD17100006 PS 6648 GRUPPO ALIMENTAZIONE EN 54-4 - 17100006

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530015107
Codice prodotto
MAD17100006
Cod. produttore
17100006
Produttore
MAD
PS 6648 è un alimentatore adatto per ottenere continuità di alimentazione per unità di sistemi EN 54-16 come DXT 9000 e DXT 7000, e relativi dispositivi complementari in caso di interruzione dell'alimentazione di rete. Include funzioni di ricarica e monitoraggio delle batterie al piombo ad esso collegate. Deve essere dotato di batterie di capacità adeguata, dimensionate in funzione dell'assorbimento di potenza dell'impianto e delle esigenze di evacuazione. Secondo la norma EN 54-16, deve essere installato nello stesso armadio rack in cui si trova il sistema audio con scopo di emergenza (o una parte di sistema) a cui è collegato.