AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD14380022 AC AD2405 ALIMENTATORE 24V

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14380022 AC AD2405 ALIMENTATORE 24V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530007027

Codice prodotto

MAD14380022

Cod. produttore

14380022

Produttore

MAD

Alimentatore AC/DC tipo AC AD2405. L'alimentatore AC AD2405 può essere collegato a tutti quei prodotti RCF che necessitano dell'alimentazione 24 V in corrente continua. Ad esempio: può essere utilizzato per alimentare la base microfonica RCF BM 3003. L'alimentatore è collegabile alle sole prese di tipo europeo continentale. L'alimentatore è dotato di un LED sul corpo plastico che indica la presenza della tensione di uscita in continua.