AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD14322019 MMS 3405P MICROFONO PRESIDENTE ASTA 60 C

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14322019 MMS 3405P MICROFONO PRESIDENTE ASTA 60 C

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530010201

Codice prodotto

MAD14322019

Cod. produttore

14322019

Produttore

MAD

La console microfonica presidente MMS 3405P e dotata di due pulsanti: un pulsante per consentire il funzionamento in miscelazione con altre console delegato MMS 3404D, e un pulsante per utilizzare il microfono in modalita prioritaria su quelli delegato, che rimangono esclusi fino a che il pulsante non viene rilasciato. Questa funzione consente al presidente di mantenere il controllo assoluto dell?evento. Ogni pulsante e dotato di un indicatore LED , acceso quando viene premuto. Inoltre, la capsula microfonica ha un anello LED che si accende quando il microfono e attivo. La console e dotata di un microfono gooseneck di 46 centimetri a cardioide , e di un trasduttore di alta qualita che garantisce una buona sonorizzazione in ambienti di piccole dimensioni senza bisogno di un sistema di amplificazione audio aggiuntivo. Due o piu MMS 3405P possono essere collegate in cascata mantenendo priorita. MMS 3405P si collega direttamente all'ingresso dedicato dell'unita MMU 3100 mediante cavo CAT 5FTP in dotazione.