RCF SPA - MAD14320135 BM 3014 BASE MICROFONICA ANNUNCI - 14320135

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Da tavolo
Tecnica - Microfono dinamico
Frequenza - 10...12000 Hz
A collo di cigno - sì
Direzionalità - Cardioide
Confezione
1 PZ
EAN
8024530000325
Codice prodotto
MAD14320135
Cod. produttore
14320135
Produttore
MAD
Modello:
Da tavolo
Tecnica:
Microfono dinamico
Frequenza:
10...12000 Hz
A collo di cigno:
sì
Direzionalità:
Cardioide
Sensibilità:
71 dB
Microfono contraddistinto da una elevata sensibilità e da un’ampia risposta in frequenza.La base è predisposta per il collegamento diretto al sintonizzatore amplificato EL2126, agli amplificatori serie 1000 ed agli amplificatori serie 4000.