AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD14115025 MC 4064 MICROFONO AD ELETTRETE PHANTOM

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14115025 MC 4064 MICROFONO AD ELETTRETE PHANTOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530012014

Codice prodotto

MAD14115025

Cod. produttore

14115025

Produttore

MAD

MC 4064MC 4064 è un microfono ad elettrete (cardioide), con flessibile, avente ottime prestazioni acustiche e progettato per l’impiego in sistemi audio ad indirizzo pubblico.È provvisto di un interruttore (“LOCK”), un pulsante (“PUSH”), un anello rosso luminoso che si accende quando il microfono è attivato, un filtro passa-alto (disinseribile) con frequenza di taglio 100 Hz. Può essere installato su un tavolo (con o senza foro), un leggio od un’asta da pavimento (per microfoni). Richiede l’alimentazione “Phantom”, pertanto deve essere connesso ad un ingresso microfonico (di un mixer / preamplificatore) avente una tensione “Phantom” compresa tra 12 V ÷ 52 V.