AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD14115013 MD 7800 MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE - 14115013

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD14115013 MD 7800 MICROFONO DINAMICO PROFESSIONALE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530005672

Codice prodotto

MAD14115013

Cod. produttore

14115013

Produttore

MAD

MD 7800Microfono dinamico unidirezionale con connettore XLR a tre poli, dotato di filtro anti-pop interno e di interruttore ON / OFF con blocco di sicurezza inseribile.MD 7800 è un microfono per applicazioni professionali che restituisce eccellenti voce e canto.caratterizzato da un’ottima sospensione della capsula che lo rende particolarmente insensibile alla Manipolazione.