AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13133083 DU 60-EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54-24 - 13133083

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13133083 DU 60-EN DIFFUSORE PARETE 6 W, EN 54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530012571

Codice prodotto

MAD13133083

Cod. produttore

13133083

Produttore

MAD

DU 60ENDU 60EN è un diffusore ad elevata intelligibilità adatto alla diffusione di messaggi di allarme e musica d’ambiente.L’altoparlante a gamma estesa da 5” è contenuto in una custodia in acciaio; il diffusore è dotato di trasformatore multipresa per collegamento su linee a tensione costante 100V/70V, di una morsettiera ceramica per cavi antifiamma di ingresso e uscita e fusibile termico. DU 60EN è conforme alla normativa EN 54-24.