AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13133041 HD 410T TROMBA ALUMINIO 50 W IP 66 - 13133041

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13133041 HD 410T TROMBA ALUMINIO 50 W IP 66

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530001247

Codice prodotto

MAD13133041

Cod. produttore

13133041

Produttore

MAD

TROMBA IN ALLUMINIO CON UNITA' DINAMICA E TRASFORMATOREHD 410/T è un diffusore a tromba compatto a tenuta stagna progettato per fornire un’elevata efficienza. Si caratterizza per una riproduzione del suono ad elevata intelligibilità, unita ad una bassa distorsione.Il trasformatore di linea che li equipaggia permette il collegamento a linee a tensione costante di 70 e 100V, con possibilità di selezionare la potenza diffusa tramite un commutatore rotativo accessibile dall’esterno.