AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100089 MQ 50CB PLAFONIERA 2 VIE 60 W NERO - 13100089

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100089 MQ 50CB PLAFONIERA 2 VIE 60 W NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530018481

Codice prodotto

MAD13100089

Cod. produttore

13100089

Produttore

MAD

Il design compatto, la leggerezza e la limitata profondita, fanno del diffusore a due vie MQ 50C la scelta ideale per tutti i sistemi PA che richiedono eccellenti intelligibilita e qualita di riproduzione musicale. Il woofer e ad alta escursione con sospensione in gomma in configurazione reflex ed allineato in fase con il tweeter a cupola morbida. Quest'ultimo e caricato su una guida d'onda a direttivita costante per fornire una riproduzione sonora chiara e naturale con un ampio angolo di copertura. I complessi magnetici sono entrambi in neodimio. L'installazione del MQ 50C e veloce e pratica: non servono staffe o accessori aggiuntivi: grazie alla sua leggerezza, il diffusore puo essere montato come un tradizionale altoparlante da controsoffitto. La connessione avviene su connettore euroblock a quattro poli e la selezione della potenza tramite inteure posto ditro la griglia frontale.