RCF SPA - MAD13100087 PL 6XB PLAFONIERA COAXIAL 12W IP 44 NERO - 13100087

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530018467
Codice prodotto
MAD13100087
Cod. produttore
13100087
Produttore
MAD
PL 6X e un diffusore a plafoniera dal design elegante ed esclusivo, indicato per essere installato ad incasso in controsoffittature o pannelli. Impiega altoparlante da 6'' con tweeter coassiale da 1'' montato su un supporto a ponte. E corredato di un trasformatore di linea che consente il collegamento diretto ad impianti a tensione costante a 70 V o 100 V. Grazie alle prese multiple del trasformatore di linea e possibile selezionare la potenza da diffondere fra diversi valori disponibili. L?installazionea soffitto e semplice e veloce grazie ad un particolare sistema a tre ganci rotanti che evita l?impiego di viti e tasselli o altri elementi di fissaggio.