AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100050 WMR 60T DIFFUSORE 2 VIE 80 W - 100V NERO

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100050 WMR 60T DIFFUSORE 2 VIE 80 W - 100V NERO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530017453

Codice prodotto

MAD13100050

Cod. produttore

13100050

Produttore

MAD

Il WMR 60T e un diffusore da parete a 2-vie multiuso, indicato per un'ampia gamma di applicazioni. Grazie ad un elegante e discreto design con dettagli ben curati, il WMR 60T e in grado di abbinarsi all'estetica di qualsiasi ambiente. I trasduttori di alta qualita garantiscono una riproduzione musicale precisa dell?intera gamma di frequenze e forniscono livelli di pressione sonora sorprendenti per un diffusore cosi compatto. L?installazione risulta molto semplice grazie alla scheda connessioni integrata nel supporto per il montaggio a parete (fornito in dotazione), che consente all?installatore di impostare innanzitutto l?inclinazione desiderata, poi di fissare il diffusore e infine di collegarlo rapidamente senza bisogno di alcun utensile.