RCF SPA - MAD13100046 WMF 33EN DIFFUSORE 2 VIE 60 W NERO, 54-2 - 13100046

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530017170
Codice prodotto
MAD13100046
Cod. produttore
13100046
Produttore
MAD
WMF 33EN e un diffusore da parete a 2-vie progettato per l?installazione sia orizzontale che verticale. E particolarmente adatto alla diffusione di musica di sottofondo all?interno di spazi commerciali, ma e indicato anche per la riproduzione di messaggid?allarme vocale grazie a un?elevata intelligibilita del segnale e alla certificazione EN 54-24. Il robusto cabinet in plastica e protetto da una griglia magnetica in acciaio ed e facile da installare tramite il pratico sistema di supporto. Le morsettiere di collegamento per i cavi ignifughi di ingresso e uscita sono realizzate in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrita della linea in caso di eccessi di calore che coinvolgano il diffusore.