RCF SPA - MAD13100043 MF 33EN DIFFUSORE 2VIE 60W INCASSO EN54- - 13100043

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530016463
Codice prodotto
MAD13100043
Cod. produttore
13100043
Produttore
MAD
MF 33EN e un diffusore da soffitto a 2-vie progettato per l?installazione a incasso in soffitti o pannelli. E particolarmente adatto alla diffusione di musica di sottofondo all?interno di spazi commerciali, ma e indicato anche per la riproduzione di messaggi d?allarme vocale grazie a un?elevata intelligibilita del segnale e alla certificazione EN 54-24. Il robusto cabinet in plastica e protetto da una griglia magnetica in acciaio ed e estremamente facile da installare. Le morsettiere di collegamento per i cavi ignifughi di ingresso e uscita sono realizzate in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l'integrita della linea in caso di eccessi di calore che coinvolgano il diffusore.