AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100035 MR 40T DIFFUSORE 2VIE 20W 100V NERO 2 PC - 13100035

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100035 MR 40T DIFFUSORE 2VIE 20W 100V NERO 2 PC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530017262

Codice prodotto

MAD13100035

Cod. produttore

13100035

Produttore

MAD

MR 40T e un diffusore bass-reflex a due-vie progettato per fornire prestazioni audio senza compromessi e un?elevata affidabilita nelle installazioni fisse. Si integra con qualsiasi ambiente e produce bassi profondi, medi equilibrati e un ottimo dettaglioalle alte frequenze. Componenti di qualita e un?attenta progettazione acustica rendono l?MR 40T adeguato anche nelle applicazioni piu impegnative. Adatto per installazioni all'interno e all'esterno.