RCF SPA - MAD13100008 PLP 50EN PLAFONIERA 6 W ABS, EN 54-24 - 13100008

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530014391
Codice prodotto
MAD13100008
Cod. produttore
13100008
Produttore
MAD
PL 50EN e un diffusore acustico a plafoniera, provvisto di fondello antifiamma in plastica, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. E particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilitadi riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l?integrita della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.