AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100007 PL 50EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24 - 13100007

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100007 PL 50EN PLAFONIERA 6 W, EN 54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530014384

Codice prodotto

MAD13100007

Cod. produttore

13100007

Produttore

MAD

PL 50EN è un diffusore acustico a plafoniera, provvisto di fondello antifiamma in acciaio, installabile ad incasso in controsoffittature o pannelli. È particolarmente indicato per la diffusione di messaggi di allarme, grazie alla elevata intellegibilità di riproduzione della voce e alla resistenza alle alte temperature che si raggiungono durante un incendio. Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l’integrità dellalinea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Cablaggio interno realizzato con conduttori antifiamma.