AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD13100005 CS 6940-EN COLONNA 40W IP66, EN54-24

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD13100005 CS 6940-EN COLONNA 40W IP66, EN54-24

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530013684

Codice prodotto

MAD13100005

Cod. produttore

13100005

Produttore

MAD

CS 6940EN e una colonna sonora a due vie compatta ed elegante che garantisce una elevata intellegibilita nella riproduzione del parlato, e quindi particolarmente adatta all'installazione in luoghi di culto, stazioni, metropolitane e molti altri ambienti.Le morsettiere di collegamento per i cavi antifiamma di ingresso e uscita sono in materiale ceramico. Un fusibile termico protegge l?integrita della linea audio in caso di calore elevato. Vite di messa a terra disponibile (se richiesto l'utilizzo). Adatto all'installazione sia indoor che outdoor grazie al grado di protezione IP66.