RCF SPA - MAD12399047 CJ 428ECAT CAVO 4X2 RESISTENTE FUOCO CAT - 12399047

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
200 M
EAN
8024530016449
Codice prodotto
MAD12399047
Cod. produttore
12399047
Produttore
MAD
Cavo schermato CAT5 FTP resistente al fuoco adatto per la trasmissione di segnali e comandi per sistemi di allarme vocale, quando è richiesta la massima sicurezza contro l'incendio. Costituito da 4 coppie di conduttori in rame ricotto intrecciato con sezione 0,63 mmq (AWG22). Per installazioni fisse all'interno in ambienti normali o umidi. Guaina esterna rossa. Venduto in rotoli da 200 m.