AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD12399043 CA 2-2-C CAVO AUDIO 4 POLI MATASSE 100 M - 12399043

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD12399043 CA 2-2-C CAVO AUDIO 4 POLI MATASSE 100 M

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 100 M

EAN

8024530014544

Codice prodotto

MAD12399043

Cod. produttore

12399043

Produttore

MAD

CA 2+2/C è un cavo flessibile schermato per trasmissione dati, per posa fissa in ambienti industriali.Cavo bipolare con due coppie di conduttori di sezione 0.25 mm2.Guaina in PVC colore RAL 7001.Venduto in bobine di lunghezza di 100 m.