RCF SPA - MAD12100065 IPS 1.5K AMPLIFICATORE 2X750 W A 4 OHM - 12100065

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530019723
Codice prodotto
MAD12100065
Cod. produttore
12100065
Produttore
MAD
La Serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali a due canali che combinano le tecnologie di amplificazione di potenza in Classe H piu all?avanguardia con una grande affidabilita. Il IPS 1.5K e un amplificatore di potenza a due canali in gradodi erogare fino a 2 x 750 Watt su 4 ohm di impedenza. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, ingressi e link d?uscita stereo XLR, selettore stereo/parallelo/bridge e connettori d?uscita SpeakON e a morsetto. Include inoltre protezioni contro cortocircuiti. Grazie all?elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocita variabile, l?amplificatore IPS 1.5K e resiste alle condizioni di calore piu estreme garantendo la massima affidabilita.