RCF SPA - MAD12100059 IPS 2.5K AMPLIFICATORE 2X1250 W A 4 OHM - 12100059

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8024530019617
Codice prodotto
MAD12100059
Cod. produttore
12100059
Produttore
MAD
La Serie IPS offre una gamma di amplificatori professionali a due canali che combinano le tecnologie di amplificazione di potenza in Classe H piu all?avanguardia con una grande affidabilita. L?IPS 2.5K e un amplificatore di potenza a due canali in grado di erogare fino a 2 x 1250 Watt su 4 ohm di impedenza. Dispone di controlli del guadagno indipendenti, indicatori di segnale/clip e malfunzionamento, ingressi e link d?uscita stereo XLR, selettore stereo/parallelo/bridge e connettori d?uscita SpeakON e a morsetto. Include inoltre protezioni contro cortocircuiti. Grazie all?elevata efficienza del sistema di dissipazione termica e delle ventole a velocita variabile, l?amplificatore IPS 2.5K resiste alle condizioni di calore piu estreme garantendo la massimaaffidabilita.