AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RCF SPA - MAD12100053 ES 2160 AMPLIFICATORE SORGENTE USB-BT 16 - 12100053

RCF SPA
copiacopia
RCF SPA - MAD12100053 ES 2160 AMPLIFICATORE SORGENTE USB-BT 16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8024530018917

Codice prodotto

MAD12100053

Cod. produttore

12100053

Produttore

MAD

ES 2160 è un mixer-amplificatore in classe D da 160 W, con 4 ingressi audio mic-line su connettori rimovibili, un lettore MP3 con Bluetooth e un ingresso aux per una sorgente musicale esterna. L'uscita dell'amplificatore è disponibile sia per altoparlanti a bassa che ad alta impedenza. Gli ingressi 2 e 3 dispongono anche di una presa RJ 45 per il collegamento rapido di un singolo microfono cercapersone RCF BM 3001 (tramite cavo CAT5). ES 2160 offre diverse funzioni come il circuito di rilevamento del segnale ('VOX'), la priorità (tramite un comando esterno), l'uscita musica in attesa, i filtri passa-alto per migliorare l'intelligibilità del parlato e i controlli dei toni.