AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-6X17 WPCP-IV-6X17 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI - WPCPIV-6X17

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTWPCPIV-6X17 WPCP-IV-6X17 PEZZA CHIUS.PROT.CORR.PALI

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Altri

  • Materiale - Altri

  • Superficie - Altri

  • Altezza - 450 mm

  • Adatto per tubi di diametro - 500 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000002659426

Codice prodotto

RYTWPCPIV-6X17

Cod. produttore

WPCPIV-6X17

Produttore

RYT

Tipo di accessorio / ricambio:

Altri

Materiale:

Altri

Superficie:

Altri

Altezza:

450 mm

Adatto per tubi di diametro:

500 mm

Accessorio:

no

Larghezza:

150 mm

Pezzo di ricambio:

no

Profondità:

1.95 mm

Numero di braccia (della testa del palo):

1

Pezza di chiusura per WPCT17X100-RL per pali con diametro fino a 600 mm. Colore nero