AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale
in esaurimento

RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPY16 WONDER JOINT SP Y16 - WONDERJSPY16

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTWONDERJSPY16 WONDER JOINT SP Y16

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 4...16 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 1.5...4 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658055

Codice prodotto

RYTWONDERJSPY16

Cod. produttore

WONDERJSPY16

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

4...16 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

1.5...4 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

16...25 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13...17 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo monocomponente iniettabile senza scadenza (Wonder Gel), completo di morsettiera pentapolare, per connessioni di derivazione di cavi 0,6/1kv. Grado di protezione IP68. Ideale per uso interrato e sommerso. Pronto all'uso e ZERO tempo d'attesa. Installabile a tutte le temperature. Dimensione (mm): 220x105. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:5x4-16 D: 5x1,5-4