RAYTECH SRL - RYTWONDER WONDER GEL VERDE - MONOCOMP ISOLANTE 280 - WONDER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 280 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032853655917
Codice prodotto
RYTWONDER
Cod. produttore
WONDER
Produttore
RYT
Contenuto:
280 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Gel monocomponente colore verde traslucido, pronto all'uso, atossico e senza scadenza. Fornito in cartuccia, iniettabile con pistole per siliconi di uso comune. Quantità 280 ml. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Utilizzabile ad ogni temperatura .


