AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTWARM-UP2 WARM UP 2-PANNELLO SCALDANTE 119X59X4 60

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTWARM-UP2 WARM UP 2-PANNELLO SCALDANTE 119X59X4 60

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza - 60 kW/m²

  • Lunghezza - 1190 mm

  • Larghezza - 590 mm

  • Area / Superficie - 0.7

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655047

Codice prodotto

RYTWARM-UP2

Cod. produttore

WARM-UP2

Produttore

RYT

Potenza:

60 kW/m²

Lunghezza:

1190 mm

Larghezza:

590 mm

Area / Superficie:

0.7

Pannelli scaldanti da soffitto. Si installa senza alcun intervento invasivo sulle strutture; si disinstalla con facilità. Il tipo di riscaldamento, basato sulla radiazione infrarossa, è analogo alla radiazione solare: è sicuro esano, rapido, efficace e confortevole. colore bianco, verniciabile; potenza 600 W; dimensioni (mm) 1190x590x40.