RAYTECH SRL - RYTTOM-N TOM NERO GIUNTO IN GEL + MORS (CF 1 PZ) - TOM-N

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8050040861910
Codice prodotto
RYTTOM-N
Cod. produttore
TOM-N
Produttore
RYT
Giunto preriempito con gel per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68/IP69. Ideale per connessioni in presenza di umidità o acqua anche interrate Pronto all'uso, riaccessibile, ispezionabile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x53x42. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x16 Diametro min.-max. cavi (mm): 19-23


