AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTTHVO30/500-ARM THVO 30/500-ARM TERMINAL TERMO UNIPO EST

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTTHVO30/500-ARM THVO 30/500-ARM TERMINAL TERMO UNIPO EST

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Numero di conduttori - 1...1

  • Modello - Restringimento a caldo

  • Intervallo di tensione - 18/30 kV

  • Sezione nominale - 240...500 mm²

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000001645444

Codice prodotto

RYTTHVO30/500-ARM

Cod. produttore

THVO30/500-ARM

Produttore

RYT

Numero di conduttori:

1...1

Modello:

Restringimento a caldo

Intervallo di tensione:

18/30 kV

Sezione nominale:

240...500 mm²

Kit da 3 terminali termorestringenti unipolari per uso esterno per cavi armati a fili o a nastri di alluminio. Umax 36 kV: conduttori 24-500 mm2 L: 1020 mm