RAYTECH SRL - RYTTEGELGUM500 TECHNO GELGUM 500 ISOLANTE BICOMP 500GR - TEGELGUM500
.jpg?8475847C86706390A4AAB7ADC0A67799BC8CC9B2725F616C7973BEB5B9&ts=1761388575997)
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Contenuto - 500 g
Materiale - Altri
Approvazione per il settore minerario - no
Confezione
1 PZ
EAN
8032853659809
Codice prodotto
RYTTEGELGUM500
Cod. produttore
TEGELGUM500
Produttore
RYT
Contenuto:
500 g
Materiale:
Altri
Approvazione per il settore minerario:
no
Isolante/Sigillante bicomponente in monobottiglia, riaccessibile atossico. Quantità 0,5 Kg. Pronto in ca. 10 min. a 25°C. Temperatura d'esercizio: -60°C / +200°C IP68 in appositi involucri. Elastico come un gel e tenace come una gomma.