AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSTOPICEPLUS5 STOP ICE PLUS 5 KIT ANTIGELO POT. COSTAN

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTSTOPICEPLUS5 STOP ICE PLUS 5 KIT ANTIGELO POT. COSTAN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di cavo - 2 conduttori

  • Applicazione - Altri

  • Max temperatura di mantenimento - 5 °C

  • Lunghezza - 5 m

  • Potenza termica - 12 W/m

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853655986

Codice prodotto

RYTSTOPICEPLUS5

Cod. produttore

STOPICEPLUS5

Produttore

RYT

Tipo di cavo:

2 conduttori

Applicazione:

Altri

Max temperatura di mantenimento:

5 °C

Lunghezza:

5 m

Potenza termica:

12 W/m

Tensione nominale:

230 V

Altezza:

5 mm

Larghezza:

7 mm

Colore:

Blu

Cavo scaldante antigelo a potenza costante (12 W/m) completo di termostato e spina e nastro di coibentazione. On a +3°C - OFF a +10°C. lunghezza 5 m