AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTSOLARCOVER-4 SOLARCOVER-4 PER FOTOVOLTAICO (CF 2 PZ) - SOLARCOVER-4

RAYTECH SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040863006

Codice prodotto

RYTSOLARCOVER-4

Cod. produttore

SOLARCOVER-4

Produttore

RYT

L?accessorio, realizzato in Polipropilene UL 94-V2 e preriempito con un gel siliconico libero da alogeni, atossico e sicuro, previene il deterioramento dei connettori MC4, preservandone le performance nel tempo, evitando cosi disservizi e interventi di manutenzione scomodi e costosi.Pronto, veloce e sempre ispezionabile. Temperatura di posa: -40 / +50 ?C. Temperatura d?esercizio: +125 ?C. In doppio isolamento. Non propagante la fiamma.