AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY6 RUBBER JOINT Y6 KIT GIUNTO DERIV CON GOM

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY6 RUBBER JOINT Y6 KIT GIUNTO DERIV CON GOM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 2.5...6 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...6 mm²

  • Numero di conduttori - 4

  • Diametro del cavo principale - 13...18 mm

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040860944

Codice prodotto

RYTRUBBERJOINTY6

Cod. produttore

RUBBERJOINTY6

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

2.5...6 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...6 mm²

Numero di conduttori:

4

Diametro del cavo principale:

13...18 mm

Diametro del cavo di derivazione:

13...18 mm

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Nessuno

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 180x90. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x2,5-6 D:4x2,5-6