AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY240 RUBBER JOINT Y240 KIT GIUNTO DERIVCON GO - RUBBERJOINTY240

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINTY240 RUBBER JOINT Y240 KIT GIUNTO DERIVCON GO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

7449072358689

Codice prodotto

RYTRUBBERJOINTY240

Cod. produttore

RUBBERJOINTY240

Produttore

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni di derivazione di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 600x285. Connettori non inclusi. Sezione (mm2): P:4x95-240 D:4x50-240