RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT95 RUBBER JOINT 95 KIT GIUNTO CON GOMMA - RUBBERJOINT95

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
7449072358900
Codice prodotto
RYTRUBBERJOINT95
Cod. produttore
RUBBERJOINT95
Produttore
RYT
Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 330x75. Connettori non inclusi. Sezione(mm2): 4x25-95