AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT50 RUBBER JOINT 50 KIT GIUNTO CON GOMMA - RUBBERJOINT50

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT50 RUBBER JOINT 50 KIT GIUNTO CON GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8001024961683

Codice prodotto

RYTRUBBERJOINT50

Cod. produttore

RUBBERJOINT50

Produttore

RYT

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 266x72. Connettori non inclusi. Sezione(mm2): 4x16-50