AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT10 RUBBER JOINT 10 KIT GIUNTO CON GOMMA

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRUBBERJOINT10 RUBBER JOINT 10 KIT GIUNTO CON GOMMA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...10 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 4

  • Privo di alogeni -

  • Con schermatura concentrica - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853654514

Codice prodotto

RYTRUBBERJOINT10

Cod. produttore

RUBBERJOINT10

Produttore

RYT

Sezione nominale conduttore:

1.5...10 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

4

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto con riempitivo bicomponente a reticolazione rapida a colata senza scadenza (Magic Rubber), per connessioni in linea di cavi 0.6/1kV. Grado di protezione IP68 Riaccessibile e ispezionabile. Dimensione (mm): 180x50. Connettori non inclusi. Sezione(mm2): 4x1,5-10