AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTREADYCASTY16/25 READY CAST Y16/25 GIUNTO GEL RESINA DERI - READYCASTY16/25

RAYTECH SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Sezione nominale del conduttore principale - 4...16 mm²

  • Tipo - Derivazione a Y

  • Sezione nominale del conduttore di derivazione - 2.5...4 mm²

  • Modello - Gel

  • Numero di conduttori - 5

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862610

Codice prodotto

RYTREADYCASTY16/25

Cod. produttore

READYCASTY16/25

Produttore

RYT

Sezione nominale del conduttore principale:

4...16 mm²

Tipo:

Derivazione a Y

Sezione nominale del conduttore di derivazione:

2.5...4 mm²

Modello:

Gel

Numero di conduttori:

5

Diametro del cavo principale:

8...30 mm

Diametro del cavo di derivazione:

8...30 mm

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Privo di alogeni:

Approvazione per il settore minerario:

no

Accessori di raccordo:

Con viti

Adatto per:

Altri

Giunto pronto all'uso, con resina siliconica sigillante monocomponente senza scadenza, atossica e non classificata come pericolosa, per connessioni di derivazione a Y di cavi multipolari 0.6/1kV. Ideale per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 220x105. Include il separatore 4x e una morsettiera 5x2,5-16 mm2.