AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTREADYCASTL4 READY CAST L4 GIUNTO GEL RESINA (CF 2 PZ

RAYTECH SRL
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Gel

  • Tipo di materiale isolante - Plastica

  • Sezione nominale conduttore - 2.5...4 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 3

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8050040862573

Codice prodotto

RYTREADYCASTL4

Cod. produttore

READYCASTL4

Produttore

RYT

Modello:

Gel

Tipo di materiale isolante:

Plastica

Sezione nominale conduttore:

2.5...4 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

3

Con conduttore di terra:

no

Privo di alogeni:

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Accessori di raccordo:

Con viti

Kit da 2 giunti pronti all'uso, con resina siliconica sigillante monocomponente senza scadenza, atossica e non classificata come pericolosa, per connessioni in linea di cavi multipolari 0.6/1kV. Ideale per uso interrato e sommerso. Dimensione (mm): 160x45. Include il separatore 4x e 3 morseti 2,5-4 mm2.