RAYTECH SRL - RYTRAYKJOINTL25 KING JOINT L25 GIUNZIONE RAPIDA IN GEL - RAYKJOINTL25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Modello - Gel
Sezione nominale conduttore - 4...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori - 5
Privo di alogeni - sì
Confezione
1 PZ
EAN
8032853656044
Codice prodotto
RYTRAYKJOINTL25
Cod. produttore
RAYKJOINTL25
Produttore
RYT
Modello:
Gel
Sezione nominale conduttore:
4...25 mm²
Tensione di dimensionamento U0/U (Um):
0,6/1 (1,2) kV
Numero di conduttori:
5
Privo di alogeni:
sì
Con schermatura concentrica:
no
Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:
no
Approvazione per il settore minerario:
no
Adatto per:
Altri