AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL6 RAYCAST SP L6 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLAR - RAYCASTSPL6

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPL6 RAYCAST SP L6 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLAR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Modello - Resina colata

  • Sezione nominale conduttore - 1.5...6 mm²

  • Tensione di dimensionamento U0/U (Um) - 0,6/1 (1,2) kV

  • Numero di conduttori - 5

  • Privo di alogeni - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658185

Codice prodotto

RYTRAYCASTSPL6

Cod. produttore

RAYCASTSPL6

Produttore

RYT

Modello:

Resina colata

Sezione nominale conduttore:

1.5...6 mm²

Tensione di dimensionamento U0/U (Um):

0,6/1 (1,2) kV

Numero di conduttori:

5

Privo di alogeni:

no

Con schermatura concentrica:

no

Per il collegamento di cavi con isolamento in carta o materie plastiche:

no

Approvazione per il settore minerario:

no

Adatto per:

Altri

Giunto in linea, completo di morsettiera pentapolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 180x50. Connettori inclusi. Sezione (mm2): 5x1,5-6