AMBIENTE DI TEST / TEST ENVIROMENT

pagina iniziale

RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPD16 RAYCAST SP D16 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLA - RAYCASTSPD16

RAYTECH SRL
copiacopia
RAYTECH SRL - RYTRAYCASTSPD16 RAYCAST SP D16 GIUNTO SPAZIAT. PENTAPOLA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8032853658222

Codice prodotto

RYTRAYCASTSPD16

Cod. produttore

RAYCASTSPD16

Produttore

RYT

Giunto di derivazione, completo di morsettiera pentapolare, con resina epossidica bicomponente (Ray Resin), per la connessione di cavi 0,6/1kV Pronto all'uso, riaccessibile e installabile ad ogni temperatura. Il gel, atossico e non classificato come pericoloso, è privo di scadenza e non perde la sua elasticità nel tempo. . Dimensione (mm): 220x105. Connettori inclusi. Sezione (mm2): P:5x4-16 D: 5x1,5-4